Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KMC COL0609SS pehmustettu puristin, 3/8, tuuman halkaisija, 25 pk | AC3MNG 2UTF2

KMC CONTROLS COL0609SS Pehmustettu puristin, 3/8, tuuman halkaisija, 25 pk

Varastossa
Tuote: AC3MNG Malli: COL0609SSRistiviite: 2UTF2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPidike, silmukkahihna
Kiinnitysdia.3 / 8 "
PäällystysmateriaaliEPDM-kumi
VäriMusta
TyynytyyppiSuulakepuristettu EPDM
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kiinnitysreikä Dia.9 / 32 "
Paksuus1 / 32 "
Tyyppipehmustetut
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KMC CONTROLS COL0609SS Pehmustettu puristin, 3/8, tuuman halkaisija, 25 pk
€42.29 /pakkaus