Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 24C382 Lug 2/0 Awg 45 Die Black | AB7UWK

APPROVED VENDOR 24C382 Lug 2/0 Awg 45 Die Black

Varastossa
Tuote: AB7UWK Malli: 24C382

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristuslukko
Rungon materiaaliKupari
Kaapelin koko2/0 AWG
Kaapelikoko2/0 AWG
VärikoodiMusta
Connector TypeSuora tynnyri
Die-koodi45
Reikäkeskus loppuun0.25 "
Reikästä reikäkeskukseen (tuumaa)0.63
Pituus2.6 "
MateriaaliKupari
Mount2-reikäinen
Peep reikäEi
Nastan koko1 / 4 "
TyyliStandardi
Tyyppi2-reikäinen kupari-kupari-pitkä tynnyri, 600 V - 35 kV
Leveys0.83 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8535908020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeep reikäKaapelin kokoKaapelikokoNastan kokoTyyppiLeveysVärikoodiDie-koodiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 24C312 Lug 8 Awg 21 Die Red | AB7UTJ 24C312Ei8AWG8AWG# 10"1-reikäinen kupari-kupari-pitkä tynnyri, 600 V - 35 kV0.42 "punainen21€2.61
HYVÄKSYTTY Myyjä 24C313 Lug 6 Awg 24 Die Blue | AB7UTK 24C313Ei6AWG6AWG# 10"1-reikäinen kupari-kupari-pitkä tynnyri, 600 V - 35 kV0.44 "sininen24€2.76
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 24C314 Lug 4 Awg 29 Die Grey | AB7UTL 24C314Ei4AWG4AWG# 10"1-reikäinen kupari-kupari-pitkä tynnyri, 600 V - 35 kV0.52 "Harmaa29€3.78
HYVÄKSYTTY Myyjä 24C315 Lug 2 Awg 33 Die Brown | AB7UTM 24C315Ei2AWG2AWG# 10"1-reikäinen kupari-kupari-pitkä tynnyri, 600 V - 35 kV0.59 "Ruskea33€3.98
HYVÄKSYTTY Myyjä 24C316 Lug 1 Awg 37 Die Green | AB7UTN 24C316Ei1AWG1AWG# 10"1-reikäinen kupari-kupari-pitkä tynnyri, 600 V - 35 kV0.68 "Vihreä37€4.70
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24C317 Lug 1/0 Awg 42 Die Pink | AB7UTP 24C317Ei1/0 AWG1/0 AWG# 10"1-reikäinen kupari-kupari-pitkä tynnyri, 600 V - 35 kV0.75 "Vaaleanpunainen42€5.25
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 24C318 Lug 8 Awg 21 Die Red | AB7UTQ 24C318Ei8AWG8AWG1 / 4 "1-reikäinen kupari-kupari-pitkä tynnyri, 600 V - 35 kV0.42 "punainen21€2.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24C382 Lug 2/0 Awg 45 Die Black
€7.40 / yksikkö