Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KMC CH0307Z1 Half Clamp, 3/16, tuuman halkaisija, galvanoitu, 50Pk | AF2DZQ 6RNA8

KMC CONTROLS CH0307Z1 puolipuristin, 3/16, tuuman halkaisija, galvanoitu, 50 pk

Varastossa
Tuote: AF2DZQ Malli: CH0307Z1Ristiviite: 6RNA8

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristin
Kiinnitysdia.3 / 16 "
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreikä Dia.7 / 32 "
Temp. alue-65 F - +400 F
Paksuus1 / 32 "
TyyppiPuolikiinnike
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KMC CONTROLS CH0307Z1 puolipuristin, 3/16, tuuman halkaisija, galvanoitu, 50 pk
€10.72 /pakkaus