Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KM SYSTEMS KM63TSEM100315 End Mill Holder, 63Ts Taper Size, 80.00 mm Projection, 2 Inch Nose Dia | CR7GVG 302PY1

KM SYSTEMS KM63TSEM100315 Päätyjyrsinpidike, kartiokoko 63 Ts, 80.00 mm ulkonema, 2 tuuman kärjen halkaisija

Varastossa
Tuote: CR7GVG Malli: KM63TSEM100315Ristiviite: 302PY1

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€614.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMyllynpidin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3234
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KM SYSTEMS KM32TSEM06040M Päätyjyrsinteline, 32 kartiomainen koko, 40.00 mm ulkonema, 24.50 mm kärkihalkaisija | CR7GRD 302LW2 KM32TSEM06040M€464.84
KM SYSTEMS KM32TSEM08040M Päätyjyrsinpidike, kartiokoko 32, ulkonema 40.00 mm, nokkahalkaisija 27.50 mm | CR7GRE 302LW3 KM32TSEM08040M€464.84
KM SYSTEMS KM40TSEM06045M Päätyjyrsinteline, 40Ts kartiokoko, 45.00 mm ulkonema, 24.50 mm kärkihalkaisija | CR7GRF 302WM5 KM40TSEM06045M€590.59
KM SYSTEMS KM40TSEM08045M Päätyjyrsinteline, 40Ts kartiokoko, 45.00 mm ulkonema, 27.50 mm kärkihalkaisija | CR7GRG 302WM6 KM40TSEM08045M€590.59
KM SYSTEMS KM40TSEM038197 Päätyjyrsinteline, 40Ts kartiokoko, 50.00 mm ulkonema, 1 tuuman kärjen halkaisija | CR7GRH 302WM1 KM40TSEM038197€466.25
KM SYSTEMS KM40TSEM10050M Päätyjyrsinpidike, 40Ts kartiokoko, 50.00 mm ulkonema, 34.50 mm kärkihalkaisija | CR7GRJ 302WM7 KM40TSEM10050M€590.59
KM SYSTEMS KM40TSEM050216 Päätyjyrsinpidike, 40Ts kartiokoko, 55.00 mm ulkonema, 1-3/8 tuuman kärkihalkaisija | CR7GRK 302WM2 KM40TSEM050216€472.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KM SYSTEMS KM63TSEM100315 Päätyjyrsinpidike, kartiokoko 63 Ts, 80.00 mm ulkonema, 2 tuuman kärjen halkaisija
€614.54 / yksikkö