KLINGER SPIRAL WOUND GASKET SWCRIR-1600-P1-G-WE-OA TYPE CR Spiral Wound Metal Gasket, 16 Inch Size Pipe Size, 3/16 Inch Thick | CR7FFF 45CE19

KLINGER PISTON VALVES SWCRIR-1600-P1-G-WE-OA TYYPPI CR Spiraalikierretty metallitiiviste, 16 tuuman kokoinen putkikoko, 3/16 tuumaa paksu

Varastossa
Tuote: CR7FFF Malli: SWCRIR-1600-P1-G-WE-OARistiviite: 45CE19

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€64.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalihaavan metallitiiviste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLINGER PISTON VALVES SWCRIR-1600-P1-G-WE-OA TYYPPI CR Spiraalikierretty metallitiiviste, 16 tuuman kokoinen putkikoko, 3/16 tuumaa paksu
€64.72 / yksikkö