Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLINGER SPIRAL WOUND GASKET SWCRIR-0075-P1-G-WE-OA TYPE CR Spiral Wound Metal Gasket, 3/4 Inch Size Pipe Size, 1 Inch Size Inside Dia | CR7FFU 45CE23

KLINGER PISTON VALVES SWCRIR-0075-P1-G-WE-OA TYPE CR Spiral Wound Metal Gasket, 3/4 Inch Size Pipe Size, 1 Inch Size Inside Dia

Varastossa
Tuote: CR7FFU Malli: SWCRIR-0075-P1-G-WE-OARistiviite: 45CE23

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalihaavan metallitiiviste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLINGER PISTON VALVES SWCRIR-0075-P1-G-WE-OA TYPE CR Spiral Wound Metal Gasket, 3/4 Inch Size Pipe Size, 1 Inch Size Inside Dia
€4.27 / yksikkö