Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS S6H hihna-avain, halkaisija 1-1/2-5 tuumaa, kahvan pituus 6 tuumaa | CE4VUG

KLEIN TOOLS S6H hihnaavain, halkaisija 1-1/2 - 5 tuumaa, kahvan pituus 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE4VUG Malli: S6H

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnaaukko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)21.08
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS S6H hihnaavain, halkaisija 1-1/2 - 5 tuumaa, kahvan pituus 6 tuumaa
€26.95 / yksikkö