Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS KTB2 kannettava ladattava akku, 13400 mAh | CE4XFN 29088-6

KLEIN TOOLS Kannettava ladattava KTB2-akku, 13400 mAh

Varastossa
Tuote: CE4XFN Malli: KTB2Ristiviite: 29088-6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLadattava akku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.432
Laivan korkeus (cm)24.77
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)15.88
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS Kannettava ladattava KTB2-akku, 13400 mAh
€98.66 / yksikkö