Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS KG2 sauva- ja puukiipeilijöiden Gaff-teroitussarja, nahkaa | CE4YCZ

KLEIN TOOLS KG2 sauva- ja puukiipeilijöiden teroitussarja, nahkaa

Varastossa
Tuote: CE4YCZ Malli: KG2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGaff-teroitussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)13.34
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS KG2 sauva- ja puukiipeilijöiden teroitussarja, nahkaa
€50.67 / yksikkö