DAYTON 34D658 vaijerikela Caddy yksin yksin H 44-3 / 8 tuumaa | AC6LEV

DAYTON 34D658 lankakelakotelo, erillinen H 44-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6LEV Malli: 34D658

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€414.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankakela Caddy
Koko300 lb
Syvyys16.25 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus44-3 / "
MateriaaliTeräs
TyyppiStand Alone
Pyörän tyyppiKiinteä kumi
Leveys22.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)57.15
Laivan pituus (cm)115.57
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 34D658 lankakelakotelo, erillinen H 44-3/8 tuumaa
€414.12 / yksikkö