Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS K1412CAN Kaapeliliuska, 14-12 Awg, 7-3/4 tuuman pituus | AB8CRX 25D158 / 14145-4

KLEIN TOOLS K1412CAN kaapelin kuorinta, 14-12 Awg, pituus 7-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8CRX Malli: K1412CANRistiviite: 25D158 / 14145-4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelinkuorintatyökalu
Säädettävämanuaalinen
Kaapelin tyyppiKiinteä ja hukka
Koko14-16 AWG
TehtävätNauha / leikkaus / silmukka
Kahvan tyyppikastettuja
EristettyKyllä
Kokonaispituus7.75 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS K1412CAN kaapelin kuorinta, 14-12 Awg, pituus 7-3/4 tuumaa
€48.94 / yksikkö