KLEIN TYÖKALUT J2105R Journeyman Pystysuora oikean leikkausleike | CE4YPQ

KLEIN TOOLS J2105R Journeyman pystysuora, oikea leikkausleikkuri

Tuote: CE4YPQ Malli: J2105R

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallin leikkausleike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.504
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KLEIN TOOLS 147 Light Metal Snip | CE4WMG 76117-1 147€40.58
KLEIN TYÖKALUT 147C Kevytmetallinen katkaisu, kaarevat terät | CE4WMH 76124-9 147C€43.33
KLEIN TOOLS J2104L Journeyman pystysuora, vasen leikkausleikkuri | CE4YPP 76034-1 J2104L€75.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS J2105R Journeyman pystysuora, oikea leikkausleikkuri