Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS J203-8N Pitkä nenäpihdit, 8-9/16 tuuman pituus, 2-5/16 tuuman leuan pituus | AD2AGF 3LY17 / 72112-0

KLEIN TOOLS J203-8N pitkä nenäpihdit, pituus 8-9/16 tuumaa, leuan pituus 2-5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2AGF Malli: J203-8NRistiviite: 3LY17 / 72112-0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkän nenän pihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaali12 AWG-kuparilanka
Käsittele väriäMusta / keltainen
Kahvan tyyppiergonominen
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus2 5 / 16 "
LeukatyyppiSahalaitainen
Leuan leveys1"
MateriaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen1.25 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus8 9 / 16 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys1 / 8 "
JännitearvotEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nenän muoto (suora)
    • Sivuleikkuri (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKevään paluuLeikkauskapasiteetti / materiaaliKäsittele väriäKärjen leveysKahvan tyyppieräLeuan pituusLeuan leveysHinta
KLEIN TOOLS D203-7C Pitkä nenäpihdit, 7-3/16 tuuman pituus, 2-7/16 tuuman leuan pituus | AB9HTX 2DEW5 / 71026-1 D203-7CKylläKuparilankaKeltainen1 / 16 "kastettujaPitkän nenän pihdit2.437 "11 / 16 "€57.63
KLEIN TYÖKALUT D307-51/2C Pitkät nokkapihdit, ohuet, halkaisija 1/32 tuumaa, 5 tuumaa | CF3QJY 71224-1 D307-51 / 2C-----Pitkän nenän pihdit--€55.45
KLEIN TOOLS 203-8-EINS pitkäkärkinen pihdi, eristetty, ESD-turvallinen, 1 tuuman maksimileuan aukko, 8 3/4 tuumaa kokonaispituus | CR7EUA 58UR90 203-8-EINS-----Pitkä nenä--€120.21
KLEIN TOOLS 203-6-EINS pitkäkärkiset pihdit, sivuleikkaus ohut, 6 tuumaa | CR7EUB 58UR88 203-6-EINS-----Pitkän nenän pihdit--€94.00
KLEIN TOOLS 203-7-EINS pitkäkärkiset pihdit, sivuleikkaus ohut, 7 tuumaa | CR7EUC 58UR89 203-7-EINS-----Pitkän nenän pihdit--€104.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS J203-8N pitkä nenäpihdit, pituus 8-9/16 tuumaa, leuan pituus 2-5/16 tuumaa
€76.98 / yksikkö