Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 809-36 Hammer Double Face, 36 Oz Head kapasiteetti | AB9JBE 2DGE1 / 81606-2

KLEIN TOOLS 809-36 Hammer Double Face, 36 unssin pääkapasiteetti

Varastossa
Tuote: AB9JBE Malli: 809-36Ristiviite: 2DGE1 / 81606-2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTupla-vasara
KasvotKarkaistu teräs
Kasvojen halkaisija1 3 / 4 "
KahvaRei'itetty neopreenikahva sidottu kahvan kanssa
PäämateriaaliKarkaistu teräs
Pään paino36 Oz.
Kokonaispituus14 "
TyyppiLinemanin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 809-36 Hammer Double Face, 36 unssin pääkapasiteetti
€92.32 / yksikkö