Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 807-18 Hammer Electricians, Straw Claw, 18 oz. Pään paino | AB9JBD 2DGD9 / 81004-6

KLEIN TOOLS 807-18 Hammer Electricians, Straight Claw, 18 Oz. Pään paino

Varastossa
Tuote: AB9JBD Malli: 807-18Ristiviite: 2DGD9 / 81004-6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora kynsivasara
KasvotLasikuitu
Kasvojen halkaisija1"
KahvaRei'itetty neopreenikahva sidottu kahvan kanssa
PäämateriaaliLasikuitu
Pään paino18 oz.
Kokonaispituus15 "
TyyppiSähköasentajan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 807-18 Hammer Electricians, Straight Claw, 18 Oz. Pään paino
€78.20 / yksikkö