Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS J2000-28 Diagonaalileikkuri, 8-1/8 tuuman pituus 13/16 tuuman pituus | AB9HUR 2DFB4 / 72108-3

KLEIN TOOLS J2000-28 diagonaalileikkuri, 8-1/8 tuuman pituus 13/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9HUR Malli: J2000-28Ristiviite: 2DFB4 / 72108-3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLävistäjät
LeikkausHuuhdella
Leikkauskapasiteetti / materiaaliLeikkaa tarvikkeet, ruuvit, naulat ja kovettuneen langan
Käsittele väriäVaaleansininen / musta
Kahvan tyyppiergonominen
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus13 / 16 "
Leuan leveys1.187 "
MateriaaliMusta oksidipinta
Ei kipinöintiäEi
Nenän tyyppiSoikea
Kokonaispituus8.125 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.333
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusLeikkausLeikkauskapasiteetti / materiaaliKevään paluuSidonta pystyyKärjen leveysJännitearvotKäsittele väriäHinta
KLEIN TOOLS D2000-28-INS Eristetty diagonaalileikkuri, 1-3/16 tuuman leveys | AB2NWU 1N074 / 72093-2 D2000-28-INS8"Huuhdella-EiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-1000VKirkas oranssi€114.52
KLEIN TOOLS D245-5 Diagonaalileikkuri, 5-1/16 tuumaa kokonaispituus, 11/16 tuuman leuan pituus | AB9HUC 2DEX2 / 72062-8 D245-55 1 / 16 "HuuhdellaKuparilankaEiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-Ei arvioitupunainen€65.31
KLEIN TOOLS D257-4 Diagonaalileikkuri, 4-1/4 tuumaa kokonaispituus, 1/2 tuuman leuan pituus | AB9HUD 2DEX4 / 72248-6 D257-44.25 "Semi FlushKuparilankaKylläVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-Ei arvioituRoyal Blue€64.59
KLEIN TOOLS D257-4C Diagonaalileikkuri, 4-1/4 tuumaa kokonaispituus, 1/2 tuuman leuan pituus | AB9HUE 2DEX5 / 72250-9 D257-4C4.25 "Semi FlushKuparilankaKylläVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-Ei arvioituRoyal Blue€70.32
KLEIN TOOLS D259-4C Diagonaalileikkuri, 4-1/4 tuumaa kokonaispituus, 1/2 tuuman leuan pituus | AB9HUF 2DEX6 / 72256-1 D259-4C4.25 "HuuhdellaKuparilankaKylläVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-Ei arvioituRoyal Blue€72.33
KLEIN TOOLS D275-5 Diagonaalileikkuri, 5 tuuman pituus | AB9HUG 2DEX7 / 72080-2 D275-55"HuuhdellaLeikkauslanka jopa 18 AWGEiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-Ei arvioitupunainen€24.74
KLEIN TOOLS D252-6 Diagonaalileikkuri, 6-1/8 tuumaa kokonaispituus, 13/16 tuuman leuan pituus | AB9JGD 2DHA3 / 72074-1 D252-66.125 "HuuhdellaKatkaisee kuparijohdotuksen, jota käytetään useimmissa sähköisissä sovelluksissaEiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-Ei arvioitupunainen€70.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS J2000-28 diagonaalileikkuri, 8-1/8 tuuman pituus 13/16 tuumaa
€76.19 / yksikkö