Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 65821 hylsyavaimen jatke, 1/2 tuuman koko | AD2ARN 3LZV2 / 65821-1

KLEIN TOOLS 65821 hylsyavaimen jatke, 1/2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AD2ARN Malli: 65821Ristiviite: 3LZV2 / 65821-1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasian jatke
Aseman koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunkromi
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoSuorittaa loppuunKokonaispituusHinta
KLEIN TOOLS 65721 hylsyn jatke, 3/8 x 1-3/4 tuumaa | AB9JAN 2DGB6 / 65721-4 657213 / 8 "TERÄS1.5 "€6.27
KLEIN TOOLS 65723 hylsyn jatke, 3/8 x 6 tuumaa, teräs | AB9JAP 2DGB7 / 65723-8 657233 / 8 "TERÄS6"€11.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 65821 hylsyavaimen jatke, 1/2 tuuman koko
€10.76 / yksikkö