Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 646M mutteriohjainsarja, ontto, 6 tuuman akselin pituus, 2 kpl | AD8DGJ 4JA39 / 65145-8

KLEIN TOOLS 646M mutterinväänninsarja, ontto, 6 tuuman akselin pituus, 2 osaa

Varastossa
Tuote: AD8DGJ Malli: 646MRistiviite: 4JA39 / 65145-8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutteriasenninsarja
Terän materiaaliKarkaistu ja kromattu teräs
VärikoodiPunainen ja keltainen
KahvaTyyny Grip
Käsittele väriäKeltainen, musta pito
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Hex1/4 ja 5/16 "
Kuusiokoko1/4 ", 5/16"
Palojen lukumäärä2
Kokonaispituus6.75 "
SAE tai metrinenSAE
AkseliOntto, kromi
Varren pituus6"
Varren materiaaliTeräs
Varren tyyppiOntto pyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)40.89
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkseliVärikoodiKahvaVarren pituusVarren materiaaliHexKuusiokokoPalojen lukumääräHinta
KLEIN TOOLS 65160 Mutteriohjainsarja, metrinen, tyynykahva, 7-osainen | AB9JDD 2DGN2 / 65160-1 65160OnttoMusta, ruskea, punainen, oranssi, keltainen, vihreä ja sininenTyynykahvan kahva3"Yhdysvaltain teräs5, 5.5, 6, 7, 8, 9 ja 10 mm5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm7€98.99
KLEIN TOOLS 647 Mutteriohjainsarja, 7 kpl | AD8DGQ 4JA45 / 65039-0 647Ontto, kromiVärikoodatut kahvatTyyny Grip6"Teräs3/16, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"7€117.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 646M mutterinväänninsarja, ontto, 6 tuuman akselin pituus, 2 osaa
€43.98 / yksikkö