Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 64311 Harjateräs Hickey, kapasiteetti 3/4 tuumaa, pituus 46 tuumaa | AC3TJQ 2VZA8 / 64311-8

KLEIN TOOLS 64311 Rebar Hickey, kapasiteetti 3/4 tuumaa, pituus 46 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3TJQ Malli: 64311Ristiviite: 2VZA8 / 64311-8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€290.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRebar Hickey
Taivuta kulma65 astetta
MalliKorkea vipuvaikutus
Kahva materiaaliTeräsliseja
Max. kapasiteetti3 / 4 "
Toimintamanuaalinen
Kokonaispituus46 "
KäyttääSuurta halkaisijaa olevaan raudoitukseen käsitaivutukseen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8925
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän tyyppiKahva materiaaliMax. kapasiteettiKokonaispituusKäyttääHinta
KLEIN TOOLS 64309 Harjateräs Hickey, kapasiteetti 1/2 tuumaa, pituus 24 tuumaa | AB7TVP 24A470 / 64309-5 643091ATeräs1 / 2 "24 "Taivuttaa harjateräskoot nro 3 ja 4€284.48
KLEIN TOOLS 64310 Harjateräs Hickey, kapasiteetti 5/8 tuumaa, pituus 40 tuumaa | AB7TVQ 24A471 / 64310-1 643102Teräs5 / 8 "40 "Taivuttaa harjateräskokoa nro 5€245.86
KLEIN TOOLS 64312 Harjateräs Hickey, kapasiteetti 1-1/8 tuumaa, pituus 60 tuumaa | AB7TVR 24A472 / 64312-5 643123Teräs1-1 / 8 "60 "Taivuttaa harjateräskoot nro 7, 8 ja 9€411.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 64311 Rebar Hickey, kapasiteetti 3/4 tuumaa, pituus 46 tuumaa
€290.33 / yksikkö