Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 63041 Kaapelileikkuri, leikkausleikkaus, pituus 25-1/2 tuumaa | AD6RXX 4A859 / 63041-5

KLEIN TOOLS 63041 Kaapelileikkuri, leikkausleikkaus, pituus 25-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6RXX Malli: 63041Ristiviite: 4A859 / 63041-5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€290.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelileikkuri
LeikkaaminenLeikkaus
Kahvan muotoiluLasikuitu
Kokonaispituus25.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3625
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysLeikkaaminenKäsittele väriäKahvan muotoilukahvan pituusLeuan kapasiteettiKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
KLEIN TOOLS 63035SC vaijerileikkuri, leikkausleikkaus, pituus 18 tuumaa | AB8CRR 25D153 / 63003-3 63035SC-Leikkaus-Muovipinnoitettu---18 "€178.25
KLEIN TOOLS 63016 Kaapelileikkuri, leikkausleikkaus, pituus 7-1/2 tuumaa | AB9JAE 2DFZ5 / 63016-3 63016-Leikkaus-Muovipinnoitettu kahva---7.5 "€157.33
KLEIN TOOLS 63045 Kaapelileikkuri, leikkausleikkaus, pituus 32 tuumaa | AB9JAF 2DFZ6 / 63045-3 63045-Leikkaus-Lasikuitu---32 "€341.38
KLEIN TOOLS 63035 Kaapelileikkuri, leikkausleikkaus, pituus 16-3/4 tuumaa | AD6RXW 4A858 / 63035-4 63035-Leikkaus-Luistamaton vinyylipidike---16.75 "€170.00
KLEIN TOOLS 63060 Kaapelileikkuri, leikkausleikkaus, pituus 10 tuumaa | AD8DGP 4JA44 / 63060-6 63060-Leikkaus-Teräs---10 "€405.33
KLEIN TOOLS 63020 Kaapelileikkuri, alasinleikattu, pituus 7 tuumaa | AE9QBX 6LFW3 / 63020-0 63020-Alasin leikattu-Kaksinkertainen upotettu kahva---7"€50.70
KLEIN TOOLS 63028 Kaapelileikkuri, leikkausleikkaus, pituus 8-1/4 tuumaa | AE9QBY 6LFW4 / 63028-6 63028-Leikkaus-Muovipinnoitettu kahva---8.25 "€82.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 63041 Kaapelileikkuri, leikkausleikkaus, pituus 25-1/2 tuumaa
€290.27 / yksikkö