Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 605-4B Langan taivutuskaapin kärjen ruuvimeisseli | AB9HZU 2DFY2 / 85045-5

KLEIN TOOLS 605-4B langan taivutuskaapin kärkiruuvimeisseli

Varastossa
Tuote: AB9HZU Malli: 605-4BRistiviite: 2DFY2 / 85045-5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangan taivutusruuvimeisseli
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Kahva materiaaliAsetaatti w / tyynykahvalla
Kokonaispituus8 11 / 32 "
Varren pituus4"
Varren materiaaliTeräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko1 / 4 "
VinkkityyliKaapin kärki
Vinkityyliryhmäura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVihjeiden kokoVinkkityyliVinkityyliryhmäHinta
KLEIN TOOLS 603-4B Ruuvimeisselin langan taivutus Tyynykahva Pyöreä muotoilu | AB9JFA 2DGV7 / 85053-0 603-4B8 5 / 16 "#2PhillipsPhillips / ristipiste€22.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 605-4B langan taivutuskaapin kärkiruuvimeisseli
€23.09 / yksikkö