Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 602-8-INS Eristetty ruuvimeisseli, ura, koko 3/8 x 13-3/8 tuumaa | AD6RCM 49C229 / 85332-6

KLEIN TOOLS 602-8-INS eristetty ruuvimeisseli, ura, koko 3/8 x 13-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6RCM Malli: 602-8-INSRistiviite: 49C229 / 85332-6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty ruuvimeisseli
Suorittaa loppuunEristetty varsi, musta oksidikärki
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Kahva materiaaliAsetaatti w / tyynykahvalla
Kokonaispituus13.375 "
Varren pituus8"
Varren materiaaliTeräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko3 / 8 "
VinkkityyliKeystone ura
Vinkityyliryhmäura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)40.89
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliKokonaispituusVarren pituusVihjeiden kokoVinkkityyliVinkityyliryhmäHinta
KLEIN TOOLS 603-4-INS Eristetty ruuvimeisseli, Phillips, Profiloitu, Koko #2 x 4 | AB2NWR 1N056 / 85037-0 603-4-INSAsetaatti w / tyynykahvalla8 5 / 16 "4"#2PhillipsPhillips / ristipiste€42.53
KLEIN TOOLS 612-4-INS Eristetty ruuvimeisseli, uritettu, koko 1/8 x 7-3/4 tuumaa | AD6RCH 49C225 / 32219-8 612-4-INSAsetaatti w / tyynykahvalla7.75 "4"1 / 8 "Kaapin kärkiura-€36.33
KLEIN TOOLS 601-7-INS Eristetty ruuvimeisseli, ura, koko 3/16 x 10-3/4 tuumaa | AD6RCJ 49C226 / 85329-6 601-7-INSAsetaatti w / tyynykahvalla10.75 "7"3 / 16 "Keystone uraura-€41.02
KLEIN TOOLS 605-7-INS eristetty ruuvimeisseli, ura, koko 1/4 x 11-5/16 tuumaa | AD6RCK 49C227 / 85330-2 605-7-INSAsetaatti w / tyynykahvalla11 5 / 16 "7"1 / 4 "Keystone uraura-€42.41
KLEIN TOOLS 602-7-INS Eristetty ruuvimeisseli, uritettu, koko 5/16 x 12-3/8 tuumaa | AD6RCL 49C228 / 85331-9 602-7-INSAsetaatti w / tyynykahvalla12.375 "7"5 / 16 "Keystone uraura-€48.46
KLEIN TOOLS 633-4-INS Eristetty ruuvimeisseli, ristipää #1, varren pituus 7-3/4 tuumaa | AD6RCN 49C230 / 85333-3 633-4-INSAsetaatti w / tyynykahvalla7.75 "4"#1PhillipsPhillips / ristipiste€37.50
KLEIN TOOLS 603-7-INS eristetty ruuvimeisseli, ristipää #2, varren pituus 11-5/16 tuumaa | AD6RCP 49C231 / 85334-0 603-7-INSAsetaatti w / tyynykahvalla11 5 / 16 "7"#2PhillipsPhillips / ristipiste€46.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 602-8-INS eristetty ruuvimeisseli, ura, koko 3/8 x 13-3/8 tuumaa
€57.71 / yksikkö