Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 5709M Työkalutaskut/vyö, keskikokoinen, 11 taskua pehmustettu, 4 kpl | AC6VRR 36L256 / 55169-7

KLEIN TOOLS 5709M työkalupussit/vyö, keskikokoinen, 11 taskua pehmustettu, 4 osaa

Varastossa
Tuote: AC6VRR Malli: 5709MRistiviite: 36L256 / 55169-7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€248.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalupussi ja vyösarja
VyötyyppiPehmustettu ja nauhallinen, 2 "leveä
VäriMusta
Korkeus12 "
MateriaaliCordura (R) -nylon
Taskut11
TyyppiKeskikokoinen
Vyötärön ympärys32 - 36 "
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVyötyyppiTaskutTyyppiHinta
KLEIN TOOLS 5710L Työkalutaskut/vyö, suuri, 27 taskua, pehmustettu, 4 kpl | AC6VQL 36L225 / 55175-8 5710LPehmustettu, 2 "leveä27Sähköasentajat, suuret€286.31
KLEIN TOOLS 5709XL Työkalutaskut/vyö, erittäin suuri, 11 taskua pehmustettu, 4 kpl | AC6VRC 36L242 / 55171-0 5709XLPehmustettu ja nauhallinen, 2 "leveä11X-Large€247.81
KLEIN TOOLS 5710XL Työkalutaskut/vyö, erittäin suuri, 27 taskua pehmustettu, 4 kpl | AC6VRW 36L260 / 55176-5 5710XLPehmustettu, 2 "leveä27Sähköasentajat, X-Large€279.75
KLEIN TOOLS 5709L Työkalutaskut/vyö, suuri, 11 taskua, pehmustettu, 4 kpl | AC6VRX 36L262 / 55170-3 5709LPehmustettu ja nauhallinen, 2 "leveä11Suuri€267.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 5709M työkalupussit/vyö, keskikokoinen, 11 taskua pehmustettu, 4 osaa
€248.27 / yksikkö