Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 5704L Työkaluvyö, suuri, nailon musta pehmustettu/nauha | AC6VQZ 36L239 / 55163-5

KLEIN TOOLS 5704L työkaluhihna, iso, nailonmusta, pehmustettu/nauhallinen

Varastossa
Tuote: AC6VQZ Malli: 5704LRistiviite: 36L239 / 55163-5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökaluvyö
VyötyyppiPehmustettu ja nauhallinen
VäriMusta
MateriaaliCordura (R) -nylon
TyyppiSuuri
Vyötärön ympärys36 - 40 "
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)43.82
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVyötyyppiVäriMateriaaliTyyppiLeveysHinta
KLEIN TOOLS 55428 Työkaluvyö, vyötärönympärys 35-39 tuumaa, 26 taskua, musta | AB7KGM 23NN69 / 55428-5 55428Pehmustettu verkkokankaallaMusta1680D ballistinen kudosSähköasentajan49 "€205.85
KLEIN TOOLS 5201 Työkaluvyö, nahkaa, yleishyödyllinen, vyön leveys 1 tuuma, vyötärönympärys 33-45 tuumaa | AB9HYW 2DFU5 / 55201-4 5201NahkarakenneRuskeaNahkaKevyt1"€22.29
KLEIN TOOLS 5207L Työkaluvyö, nahkaa, vyön leveys 1-1/2 tuumaa, vyötärönympärys 38-46 tuumaa | AB9HYX 2DFU6 / 55212-0 5207LNahkarakenneRuskeaNahkaSähköasentajan nahka1.5 "€51.50
KLEIN TOOLS 5207M Työkaluvyö, nahkaa, Vyön leveys 1-1/2 tuumaa, vyötärönympärys 32-40 tuumaa | AB9HYY 2DFU7 / 55213-7 5207MNahkarakenneRuskeaNahkaSähköasentajan nahka1.5 "€46.94
KLEIN TOOLS 5207XL Työkaluvyö, nahkaa, vyön leveys 1-1/2 tuumaa, vyötärönympärys 46 - 54 tuumaa | AB9HYZ 2DFU8 / 55215-1 5207XLNahkarakenneRuskeaNahkaSähköasentajan nahka1.5 "€51.19
KLEIN TOOLS 5225 Työkaluvyön säädettävä rainan leveys 2 tuumaa | AB9JCR 2DGJ3 / 55220-5 5225metalli solkiRuskeaPolypropyleeninauhaSäädettävä verkko2"€22.90
KLEIN TOOLS 5704M Työkaluvyö, Medium, Nylon Musta Pehmustettu/Nauha | AC6VRG 36L246 / 55162-8 5704MPehmustettu ja nauhallinenMustaCordura (R) -nylonKeskikokoinen2"€84.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 5704L työkaluhihna, iso, nailonmusta, pehmustettu/nauhallinen
€89.37 / yksikkö