KLEIN TOOLS 55421BP-14 Työkalureppu, 39 taskua, 14-1/2 x 7-1/4 tuuman koko | AH4QZX 35HU81 / 55467-4

KLEIN TOOLS 55421BP-14 työkalureppu, 39 taskua, koko 14-1/2 x 7-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4QZX Malli: 55421BP-14Ristiviite: 35HU81 / 55467-4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€190.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalu reppu
PerusmateriaaliPolyesteri
SulkemistyyppiVetoketju
VäriMusta / oranssi
Materiaali1680D ballistinen polyesteri
Sisätaskut35
Ulkotaskujen määrä4
Palojen lukumäärä1
Taskut39
Kokonaissyvyys7.25 "
Kokonaiskorkeus20 "
kokonaisleveys14.5 "
Tyypillinen laukku- tai kangaskäyttösähköasentajat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.88
Laivan korkeus (cm)37.34
Laivan pituus (cm)47.24
Laivan leveys (cm)31.75
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 55421BP-14 työkalureppu, 39 taskua, koko 14-1/2 x 7-1/4 tuumaa
€190.81 / yksikkö