Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 5539CPAK vetoketjullinen laukkusetti 10x3-1/2x8 In | AC6VQP 36L229 / 55264-9

KLEIN TOOLS 5539CPAK vetoketjukassisarja 10x3-1/2x8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6VQP Malli: 5539CPAKRistiviite: 36L229 / 55264-9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetoketjusäkkisetti
PerusmateriaaliKangas
SulkemistyyppiVetoketju
VäriPunainen / sininen / keltainen
Syvyys3.5 "
Korkeus8"
Materiaali# 8 kangas
Sisätaskut0
Ulkotaskujen määrä0
Palojen lukumäärä3
Taskut1 ea.
Kokonaissyvyys3.5 "
Kokonaiskorkeus8"
kokonaisleveys10 "
Tyypillinen laukku- tai kangaskäyttöYleinen tarkoitus
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3735
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi4202926091
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusVäriSyvyyskokonaisleveysLeveysKorkeusMateriaaliPalojen lukumääräHinta
KLEIN TOOLS 5140 Vetoketjullinen laukkusetti 12-1/2 x 1/4 x 7 tuumaa 4 taskua | AB4HPP 1YBP8 / 55367-7 51407"Oranssi / oliivi / keltainen / kuninkaallinen1"12.5 "12.5 "7"# 10 kangas4€86.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 5539CPAK vetoketjukassisarja 10x3-1/2x8 tuumaa
€73.41 / yksikkö