Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 53871 Knockout Draw Stud, 3/8 x 2-5/8 tuuman koko | CE4WBU 53871-1

KLEIN TOOLS 53871 Knockout Draw Stud, 3/8 x 2-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE4WBU Malli: 53871Ristiviite: 53871-1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKnockout Draw -tappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)9.4
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 53871 Knockout Draw Stud, 3/8 x 2-5/8 tuumaa
€47.47 / yksikkö