Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 5236 Urakoitsijan vetoketjusalkku, ballistinen nylon | CE4ZDW 55380-6

KLEIN TOOLS 5236 Urakoitsijan vetoketjusalkku, ballistista nylonia

Varastossa
Tuote: CE4ZDW Malli: 5236Ristiviite: 55380-6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetoketjullinen laukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)20.83
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysPerusmateriaaliVäriLeveysSyvyysKorkeusMateriaaliKokonaissyvyysHinta
KLEIN TOOLS 5139L Vetoketjullinen laukku, koko 12-1/2 x 1 x 7 tuumaa, 1 tasku | AB9HYJ 2DFT2 / 55332-5 5139L12.5 "NahkaRuskea12.5 "1"7"Yläosa nahkaa1"€73.63
KLEIN TOOLS 5139C Vetoketjullinen laukku, koko 12-1/2 x 1 x 7 tuumaa, 1 tasku | AB9JEH 2DGT8 / 53013-5 5139C12.5 "KangasNaamiointi12.5 "1"7"Cordura (R) -nylon1"€23.35
KLEIN TOOLS 5139PAD vetoketjukassi, koko 12-1/2 x 12-1/2 x 7 tuumaa | AC6VRU 36L258 / 55265-6 5139PAD12.5 "KangasMusta12.5 "1"7"Cordura (R) -nylon1"€25.69
KLEIN TOOLS 5539NAT vetoketjullinen laukku, koko 10 x 3-1/2 x 8 tuumaa | AC6VTE 36L271 / 55263-2 5539 NAT10 "KangasLuonnollinen10 "3.5 "8"# 8 kangas3.5 "€26.24
KLEIN TOOLS 5539YEL vetoketjullinen laukku, koko 10 x 3-1/2 x 8 tuumaa | AC6VTF 36L272 / 55262-5 5539 YEL10 "KangasKeltainen10 "3.5 "8"# 8 kangas3.5 "€26.60
KLEIN TOOLS 5539BLU vetoketjullinen laukku, koko 10 x 3-1/2 x 8 tuumaa | AC6VTH 36L274 / 55261-8 5539BLU10 "Kangassininen10 "3.5 "8"# 8 kangas3.5 "€26.64
KLEIN TOOLS 5539RED vetoketjullinen laukku, koko 10 x 3-1/2 x 8 tuumaa | AC6VTK 36L279 / 55260-1 5539RED10 "Kangaspunainen10 "3.5 "8"# 8 kangas3.5 "€25.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 5236 Urakoitsijan vetoketjusalkku, ballistista nylonia
€50.11 / yksikkö