KLEIN TOOLS 5181ORA Työkalulaukku, koko 24 x 10 x 20 tuumaa, 1 tasku | AC6MCF 34E632 / 62135-2

KLEIN TOOLS 5181ORA työkalulaukku, koko 24 x 10 x 20 tuumaa, 1 tasku

Varastossa
Tuote: AC6MCF Malli: 5181ORARistiviite: 34E632 / 62135-2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€219.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyökalu pussi
PerusmateriaaliSäänkestävä kangas
SulkemistyyppiLukko
VäriOranssi
Syvyys10 "
Korkeus20 "
MateriaaliVinyylipäällysteinen polyesteri
Sisätaskut0
Ulkotaskujen määrä1
Palojen lukumäärä1
Taskut1
Kokonaissyvyys10 "
Kokonaiskorkeus20 "
kokonaisleveys24 "
Tyypillinen laukku- tai kangaskäyttöYleinen tarkoitus
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2175
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)65.53
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi6307909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisätaskutPerusmateriaaliSulkemistyyppiUlkotaskujen määräTaskutKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
KLEIN TOOLS 58888 Työkalulaukku, koko 15-1/2 x 7-1/2 x 10 tuumaa, 12 taskua | AB4HPV 1YBR5 / 58888-4 588885KangasOpen Top7127.5 "10 "15.5 "€165.13
KLEIN TOOLS 5003-20 Työkalulaukku, koko 15 x 6 x 20 tuumaa, 15 taskua | AB9HXN 2DFL6 / 55196-3 5003-2014KangasLukko1156"15 "20 "€213.44
KLEIN TOOLS 5102-12 Työkalulaukku, koko 10 x 6 x 12 tuumaa, 1 tasku | AB9HXP 2DFN4 / 55300-4 5102-121KangasLukko-16"10 "12 "€121.75
KLEIN TOOLS 5102-20 Työkalulaukku, koko 15 x 6 x 20 tuumaa | AB9HXQ 2DFN5 / 55304-2 5102-201KangasLukko-16"15 "20 "€132.14
KLEIN TOOLS 5105-24 Työkalulaukku, koko 15 x 6 x 24 tuumaa, 1 tasku | AB9HXT 2DFN7 / 55309-7 5105-241KangasLukko-16"15 "24 "€145.06
KLEIN TOOLS 5139B Työkalulaukku, koko 12-1/2 x 1 x 7 tuumaa, 1 tasku | AB9HYH 2DFT1 / 55366-0 5139B-KangasVetoketju-11"7"12.5 "€21.34
KLEIN TOOLS 5142 Työkalulaukku, koko 10 x 3 x 9 tuumaa, 1 tasku | AB9HYK 2DFT3 / 55336-3 5142-KangasOpen Top-13"9"10 "€61.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 5181ORA työkalulaukku, koko 24 x 10 x 20 tuumaa, 1 tasku
€219.11 / yksikkö