Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 5144BHB14OS Antennikauhan kahvat, 14 x 7 x 10 tuuman koko, 29 taskua, musta | AC6MCK 34E636 / 62133-8

KLEIN TOOLS 5144BHB14OS Antennikauhan kahvat, 14 x 7 x 10 tuuman koko, 29 taskua, musta

Varastossa
Tuote: AC6MCK Malli: 5144BHB14OSRistiviite: 34E636 / 62133-8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAntennikauha
VäriMusta
Korkeus10 "
MateriaaliDenier-polyesterirunko, pohja polypropeenia
Taskut (sisällä)15
Taskut (ulkopuolella)14
Tyyppiw / verkkokahvoilla
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 5144BHB14OS Antennikauhan kahvat, 14 x 7 x 10 tuuman koko, 29 taskua, musta
€142.88 / yksikkö