Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 5143 Kartiomainen laukku, 6.5 x 8 tuumaa, 2 taskua, kangas, vihreä | AC6VQN 36L228 / 55338-7

KLEIN TOOLS 5143 kartiomainen laukku, 6.5 x 8 tuuman koko, 2 taskua, kangas, vihreä

Varastossa
Tuote: AC6VQN Malli: 5143Ristiviite: 36L228 / 55338-7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiomainen pohjapussi
VäriVihreä
Halkaisija6 1 / 2 "
Korkeus7"
MateriaaliKangas
Taskut (sisällä)2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 5143 kartiomainen laukku, 6.5 x 8 tuuman koko, 2 taskua, kangas, vihreä
€40.11 / yksikkö