Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 5118S Työkalun pidike, pihdit, ruuvimeisseli, 2 taskua | AB9HYD 2DFP9 / 55019-5

KLEIN TOOLS 5118S Työkalupidike, Pihdit Ruuvimeisseli, 2 taskua

Varastossa
Tuote: AB9HYD Malli: 5118SRistiviite: 2DFP9 / 55019-5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyslaatikko
VäriRuskea
Syvyys2"
Sopii vyöihin2 sisään.
Korkeus10.75 "
MateriaaliNahka
Taskut2
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiPihdit ja ruuvimeisseli
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi4202910090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTyyppiLeveysHinta
KLEIN TOOLS 5118R työkalupidike, pihdisääntö, 2 taskua | AB9HYC 2DFP8 / 55017-1 5118R8"Plier ja taittosääntö4.75 "€62.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 5118S Työkalupidike, Pihdit Ruuvimeisseli, 2 taskua
€55.23 / yksikkö