Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 5118R työkalupidike, pihdisääntö, 2 taskua | AB9HYC 2DFP8 / 55017-1

KLEIN TOOLS 5118R työkalupidike, pihdiviiva, 2 taskua

Varastossa
Tuote: AB9HYC Malli: 5118RRistiviite: 2DFP8 / 55017-1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyslaatikko
VäriRuskea
Syvyys2"
Sopii vyöihin2 sisään.
Korkeus8"
MateriaaliNahka
Taskut2
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiPlier ja taittosääntö
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi4202910090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTyyppiLeveysHinta
KLEIN TOOLS 5118S Työkalun pidike, pihdit, ruuvimeisseli, 2 taskua | AB9HYD 2DFP9 / 55019-5 5118S10.75 "Pihdit ja ruuvimeisseli4.25 "€55.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 5118R työkalupidike, pihdiviiva, 2 taskua
€62.19 / yksikkö