Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 5109SLR Suora kauha, kapasiteetti 150 kg, 15 x 12 tuumaa, kangas | AC6MCQ 34E641 / 62004-1

KLEIN TOOLS 5109SLR suora kauha, kapasiteetti 150 lbs, koko 15 x 12 tuumaa, kangas

Varastossa
Tuote: AC6MCQ Malli: 5109SLRRistiviite: 34E641 / 62004-1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora seinäkauha
VäriLuonnollinen
MateriaaliKangas
Taskut (sisällä)1
Taskut (ulkopuolella)0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi6307909995
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 5109SLR suora kauha, kapasiteetti 150 lbs, koko 15 x 12 tuumaa, kangas
€112.04 / yksikkö