Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 5109PS Suora seinäkauha, 15 x 12 tuumaa, kangas | AC6VPH 36K964 / 55509-1

KLEIN TOOLS 5109PS suora seinäkauha, 15 x 12 tuuman koko, kangas

Varastossa
Tuote: AC6VPH Malli: 5109PSRistiviite: 36K964 / 55509-1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora seinäkauha
VäriLuonnollinen
Halkaisija12 "
Korkeus15 "
Materiaali# 6 kangas
Taskut (sisällä)1
TyyppiLeveä aukko, kääntyvä napsautus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 5109PS suora seinäkauha, 15 x 12 tuuman koko, kangas
€109.55 / yksikkö