Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 5104CLR22 Kauhat, 150 kg, kapasiteetti 22 x 14 tuumaa Kangas | AC6MCP 34E640 / 62016-4

KLEIN TOOLS 5104CLR22 Utility Kauha, kapasiteetti 150 Lbs, 22 x 14 tuuman kangas

Varastossa
Tuote: AC6MCP Malli: 5104CLR22Ristiviite: 34E640 / 62016-4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€236.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyödyllinen ämpäri
VäriLuonnollinen
Halkaisija14 "
MateriaaliNro 1 kangas
Taskut (sisällä)1
Taskut (ulkopuolella)0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2625
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)40.13
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KLEIN TOOLS 5104CLR17 Hyödyllinen kauha, kapasiteetti 150 kg, 17 x 14 tuuman kangas | AC6MCN 34E639 / 62017-1 5104CLR17€223.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 5104CLR22 Utility Kauha, kapasiteetti 150 Lbs, 22 x 14 tuuman kangas
€236.75 / yksikkö