Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TYÖKALUT 1802-30 Lohko ja takapakki, vakiokiinnityskoukkuilla, 25 jalan pituus | AB9HWR 2DFH1 / 48022-5

KLEIN TOOLS 1802-30 Block and Tackle, vakiokoukuilla, 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB9HWR Malli: 1802-30Ristiviite: 2DFH1 / 48022-5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€284.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEstä ja taklaa
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Koukun avaaminen1.875 "
Nostokyky750 lb
MateriaaliSinkitty teräskuorilohko
Min. Koukkujen välillä18 "
Vedon kapasiteetti750 lb
Köysi Dia.3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suhde (4: 1)
    • Kattavuus (12 jalkaa)
    • Köyden pituus (25 jalkaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
KLEIN TOOLS 180230S Lohko ja taklaus | CE4XLM 180230SEstä ja taklaa€209.85
KLEIN TOOLS 180230SR -liitospalikat ja -takit | CE4XLP 180230SREstä ja taklaa€208.01
KLEIN TOOLS 180230SSR Ankkurikoukku, liitetty ja kiinnitetty | CE4XLQ 180230SSREstä ja taklaa€221.07
KLEIN TOOLS H180230 Ankkuri koukussa ja tarvikkeet | CE4XLV H180230Estä ja taklaa€196.84
KLEIN TOOLS H180230S sidottu lohko ja tarvike koukulla | CE4XLZ H180230SEstä ja taklaa€222.27
KLEIN TOOLS H180230SR Lohko ja varuste, ankkurikoukulla | CE4XMB H180230SREstä ja taklaa€216.32
KLEIN TOOLS H180230SSR sidottu lohko ja tarvike koukulla | CE4XMD H180230SSREstä ja taklaa€241.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 1802-30 Block and Tackle, vakiokoukuilla, 25 jalkaa
€284.85 / yksikkö