Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO AB88-9000 vesihuoltoventtiilin suora venttiili kromi | AF8PXT 29FJ65

KISSLER & CO AB88-9000 vesisyötön pysäytyssuora venttiili kromi

Varastossa
Tuote: AF8PXT Malli: AB88-9000Ristiviite: 29FJ65

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesihuolto pysähtyy
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliSuora venttiili
NoudattaminenAB1953
Suorittaa loppuunkromi
Kahva materiaaliMessinki
Sisääntulon koko3 / 8 "
Tuloaukon tyyppiIFJ
Max. Paine125 psi
Poistoaukon koko3 / 8 "
Pistorasian tyyppiPuristus
Varren materiaaliMessinki
Temp. alue40 astetta 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)18.42
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481805060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiHinta
KISSLER & CO AB88-9305 Veden syötön pysäytys kaksoisventtiili | AB8VAF 29FJ70 AB88-9305Kaksoisventtiili1/2 "ja 3/8"IFJ3 / 8 "Puristus€15.21
KISSLER & CO AB88-9200 Vedensyötön sulkuventtiili Kromi | AF8PXM 29FJ60 AB88-9200Angle Venttiilit3 / 8 "IFJ3 / 8 "Puristus€11.31
KISSLER & CO AB88-9235 Vedensyötön sulkuventtiili Kromi | AF8PXN 29FJ61 AB88-9235Angle Venttiilit1 / 2 "IFJ1 / 2 "Luistaa€13.27
KISSLER & CO AB88-9220 Vedensyötön sulkuventtiili Kromi | AF8PXQ 29FJ63 AB88-9220Angle Venttiilit1 / 2 "PEX3 / 8 "Puristus€11.16
KISSLER & CO AB88-9230 Vedensyötön sulkuventtiili Kromi | AF8PXR 29FJ64 AB88-9230Angle Venttiilit1 / 2 "CPVC3 / 8 "Puristus€15.83
KISSLER & CO AB88-9040 Suoraventtiilin vedensyötön pysäytyskromi | AF8PXU 29FJ66 AB88-9040Suora venttiili1 / 2 "IFJ1 / 2 "Luistaa€12.36
KISSLER & CO AB88-9010 Vedensyötön pysäytin Suora venttiili Kromi | AF8PXV 29FJ67 AB88-9010Suora venttiili1 / 2 "Kupari hiki3 / 8 "Puristus€13.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO AB88-9000 vesisyötön pysäytyssuora venttiili kromi
€10.15 / yksikkö