Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO AB88-1040 Hanan syöttöjohto 3/8 x 1/2 20 tuuman pituus | AF8PXL 29FJ59

KISSLER & CO AB88-1040 hanan syöttöjohto 3/8 x 1/2 20 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF8PXL Malli: AB88-1040Ristiviite: 29FJ59

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesiliitinsarja
NoudattaminenAB1953
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Sisääntulon koko3 / 8 "
Tuloaukon tyyppiPuristus
Sisempi ydinKumi
Pituus20 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Työpaine600 PSI
MutterimateriaaliTeräs
Käyttölämpötila.120 Tutkinnot
pistorasia1 / 2 "
Pistorasian tyyppiIFJ
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Putki Dia.1 / 2 "
Syöttöpysäytysaukon koko (tuumaa)3/8
Syöttöpysäytön tulotyyppiPuristus
Syöttöpysäytön ulostulon koko (tuumaa)5/8
Syöttöpysäytön ulostulotyyppiPuristus
Vesiliittimen tuloaukon koko (tuumaa)3/8
Vesiliittimen tulotyyppiPuristus
Vesiliittimen ulostulon koko (tuumaa)1/2
Vesiliittimen ulostulotyyppiIFJ

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3645
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)14.61
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8481805060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistorasian tyyppiNoudattaminenSuorittaa loppuuneräPituusMateriaaliMax. TyöpaineKäyttölämpötila.Hinta
KISSLER & CO AB88-1015 Hanan syöttöjohto 3/8 x 1/2 16 tuuman pituus | AF8PXK 29FJ58 AB88-1015IFJAB1953Ruostumaton teräsVesiliitinsarja16 "Ruostumaton teräs600 PSI120 Tutkinnot€36.53
KISSLER & CO 88-2001 hanan syöttölinja 3/8 x 1/2 12 tuuman pituus | AG2PQK 31XJ52 88-2001IFJUPCRuostumaton teräsHanan liitin12 "Ruostumaton teräs punottu250 PSI60 Tutkinnot€5.04
KISSLER & CO 88-2002 hanan syöttöjohto 3/8 x 1/2 20 tuuman pituus | AG2PQL 31XJ53 88-2002IFJUPCRuostumaton teräsHanan liitin20 "Ruostumaton teräs punottu250 PSI400 Tutkinnot€7.52
KISSLER & CO 88-2016 hanan syöttölinja 3/8 x 1/2 16 tuuman pituus | AG2PQP 31XJ56 88-2016IFJUPCRuostumaton teräsHanan liitin16 "Ruostumaton teräs punottu250 PSI60 Tutkinnot€6.71
KISSLER & CO 88-2036 hanan syöttölinja 3/8 x 1/2 36 tuuman pituus | AG2PQQ 31XJ57 88-2036IFJUPCRuostumaton teräsHanan liitin36 "Ruostumaton teräs punottu250 PSI60 Tutkinnot€9.58
KISSLER & CO 88-6002 hanan syöttöjohto 3/8 x 1/2 20 tuuman pituus | AG2PRC 31XJ68 88-6002IPUPCValkoinenHanan liitin20 "Joustava vinyyli250 PSI60 Tutkinnot€7.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO AB88-1040 hanan syöttöjohto 3/8 x 1/2 20 tuuman pituus
€33.27 / yksikkö