Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO 994053-0070A WC / keittiövarsi messinki | AC6JNU 34A814

KISSLER & CO 994053-0070A WC/keittiö varsi messinkiä

Varastossa
Tuote: AC6JNU Malli: 994053-0070ARistiviite: 34A814

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuoneen / keittiön varsi, keraaminen
Suorittaa loppuunMessinki
MateriaaliMessinki
Koko2.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8481805060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO 994053-0070A WC/keittiö varsi messinkiä
€36.38 / yksikkö