Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO 88-9205 Angle Stop Valve 3/8 Inch Comp x 1/2 Inch Fip | AG2PRE 31XJ70

KISSLER & CO 88-9205 Kulman sulkuventtiili 3/8 tuuman tiiviste x 1/2 tuuman viipale

Varastossa
Tuote: AG2PRE Malli: 88-9205Ristiviite: 31XJ70

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulman sulkuventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliKulma
NoudattaminenAB1953
Suorittaa loppuunkromi
Kahva materiaaliMetalli
Sisääntulon koko3 / 8 "
Tuloaukon tyyppiPuristus
Max. Paine120 psi
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiIFJ
Varren materiaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8481805060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO 88-9205 Kulman sulkuventtiili 3/8 tuuman tiiviste x 1/2 tuuman viipale
€10.59 / yksikkö