Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO 88-1035 vesiliitinsarja WC 5/8 tuuman ulostulo | AD7GEC 4EEV9

KISSLER & CO 88-1035 Vesiliitinsarja WC 5/8 tuuman ulostulo

Varastossa
Tuote: AD7GEC Malli: 88-1035Ristiviite: 4EEV9
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
€18.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesiliitinsarja
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Sisempi ydinPVC
Pituus12 "
MateriaaliRuostumaton teräs punottu
Max. Työpaine125 psi
MutterimateriaaliMuovi
Käyttölämpötila.40 - 180 F
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Syöttöpysäytysaukon koko (tuumaa)5/8
Syöttöpysäytön tulotyyppiComp.
Syöttöpysäytön ulostulon koko (tuumaa)3/8
Syöttöpysäytön ulostulotyyppiComp.
Vesiliittimen tuloaukon koko (tuumaa)3/8
Vesiliittimen tulotyyppiComp.
Vesiliittimen ulostulon koko (tuumaa)7/8
Vesiliittimen ulostulotyyppiBallcock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.22
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusDia ulkopuolella.Hinta
KISSLER & CO 88-1015 Vesiliitäntäsarjan hana 3/8 tuuman ulostulo | AD7GEA 4EEV7 88-101516 "5 / 8 "€34.99
KISSLER & CO 88-1025 -vesiliittinsarja WC: n 1/2 tuuman ulostuloaukko | AD7GEB 4EEV8 88-102512 "1 / 2 "€18.35
KISSLER & CO 88-1040 vesiliitinsarjan hana 3/8 tuuman ulostulo | AD7GED 4EEW1 88-104020 "5 / 8 "€31.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO 88-1035 Vesiliitinsarja WC 5/8 tuuman ulostulo
€18.80 / yksikkö