Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO 77-4891 Gn keittiöhana 2.2 Gpm 8 tuuman nokka | AD6KWY 45L018

KISSLER & CO 77-4891 Gn Keittiöhana 2.2 Gpm 8 tuuman juoksuputki

Varastossa
Tuote: AD6KWY Malli: 77-4891Ristiviite: 45L018

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHanhenkaula-keittiöhana
ADA-yhteensopivaEi
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenAB1953 Matala lyijy
Yhteys1/2 "IPS
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkagooseneck
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiNuppi
AsennusLaivan kansi
Reikäkeskuksen asennus keskelle8"
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä2
Nokan pituus8"
Venttiilin tyyppiNeljännesvuosi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1115
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi8481805060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO 77-4891 Gn Keittiöhana 2.2 Gpm 8 tuuman juoksuputki
€84.93 / yksikkö