Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO 77-1188 Keittiöhana 2.2 Gpm 8 tuuman nokka | AD6KWZ 45L019

KISSLER & CO 77-1188 Keittiöhana 2.2 Gpm 8 tuuman juoksuputki

Varastossa
Tuote: AD6KWZ Malli: 77-1188Ristiviite: 45L019

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeittiöhana
ADA-yhteensopivaEi
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenAB1953 Matala lyijy
Yhteys1/2 "IPS
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaKeinu
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiMetallinen silmukka
AsennusLaivan kansi
Reikäkeskuksen asennus keskelle8"
Kahvojen lukumäärä1
Reikien lukumäärä2
Nokan pituus8"
Venttiilin tyyppipallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.09
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi8481805060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHana nokkaKahvan tyyppiAsennusKahvojen lukumääräVenttiilin tyyppiHinta
KISSLER & CO 77-1205 Keittiöhana 2.2 Gpm 8 tuuman nokka | AD6KWW 45L016 77-1205KeinuNuppiLaivan kansi2Neljännesvuosi€62.04
KISSLER & CO 77-8600 -hana 2.2 Gpm 8 tuuman nokka | AD6KXF 45L026 77-8600JäykkäVipuSeinä2Puristus€82.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO 77-1188 Keittiöhana 2.2 Gpm 8 tuuman juoksuputki
€74.34 / yksikkö