HUBBELL AL-D72NB1705K5X5UNVSF3MT Led Flood Light 170w Nema 5 x 5 16107l | AB6HWY 21RU79

HUBBELL AL-D72NB1705K5X5UNVSF3MT led-valaisin 170w Nema 5 x 5 16107l

Varastossa
Tuote: AB6HWY Model: AL-D72NB1705K5X5UNVSF3MTRistiviite: 21RU79

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,382.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-valaisimet
Värilämpötila.5000K
CRIMin 67
Korkeus14 39 / 64 "
Asumisen viimeistelyMetallinen titaani
KoteloAlumiinivalu
LED-vaihto400 W HPS / MH
Pituus16.38 "
Lens MaterialAkryyli
Valon jakautuminenNEMA 5x5
Lumens16107
Lumenia wattia kohden95
AsennusSlipfitter
Nimetty elämä100,000 hr.
Temp. alue-20 - 104 astetta F
Jännite120/277
Takuu5 vuosi
Watts170
Leveys9 11 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.49
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9405400000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL AL-D72NB1705K5X5UNVSF3MT led-valaisin 170w Nema 5 x 5 16107l
€2,382.92 / yksikkö