Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO 77-1182 Keittiöhana sivusuihkeella 2.2 gpm 8 tuumaa Spt AD6KXA 45L020

KISSLER & CO 77-1182 Keittiöhanan sivusuihke 2.2gpm 8 tuumaa Spt

Varastossa
Tuote: AD6KXA Malli: 77-1182Ristiviite: 45L020

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeittiöhana sivusuihkulla
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenAB1953 Matala lyijy
Yhteys1/2 "IPS
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaKeinu
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiMetallinen silmukka
AsennusLaivan kansi
Reikäkeskuksen asennus keskelle8"
Kahvojen lukumäärä1
Reikien lukumäärä2
Nokan pituus8"
Venttiilin tyyppipallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.386
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi8481805060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiKahvojen lukumääräVenttiilin tyyppiHinta
KISSLER & CO 77-1206 Keittiöhana sivusuihkeella 2.2 gpm 8 tuuman Spt AD6KWX 45L017 77-1206Nuppi2Quarterturn pesuton kasetti€63.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO 77-1182 Keittiöhanan sivusuihke 2.2gpm 8 tuumaa Spt
€90.85 / yksikkö