Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO 76-0008 Suihkuvarsi Yleinen suihkuvarsi ja laippa AG2PPW 31XJ34

KISSLER & CO 76-0008 Suihkuvarsi Yleinen suihkuvarsi ja laippa

Varastossa
Tuote: AG2PPW Malli: 76-0008Ristiviite: 31XJ34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkun varsi
Suorittaa loppuunKromattu
Sopii tuotemerkkiinUseimmat tuotemerkit
MateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8481805060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
KISSLER & CO 76-0011 Suihkuvarsi Universaali 1/2 tuumaa | AC6JPB 34A822 76-0011Näyttelijät€27.81
KISSLER & CO 76-0006 Suihkuvarsi Yleinen suihkuvarsi ja laippa AG2PPV 31XJ33 76-0006Messinki€7.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO 76-0008 Suihkuvarsi Yleinen suihkuvarsi ja laippa
€11.22 / yksikkö