Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO 76-0006 Suihkuvarsi Yleinen suihkuvarsi ja laippa AG2PPV 31XJ33

KISSLER & CO 76-0006 Suihkuvarsi Yleinen suihkuvarsi ja laippa

Varastossa
Tuote: AG2PPV Malli: 76-0006Ristiviite: 31XJ33

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkun varsi
Suorittaa loppuunKromattu
Sopii tuotemerkkiinUseimmat tuotemerkit
MateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8481805060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
KISSLER & CO 76-0011 Suihkuvarsi Universaali 1/2 tuumaa | AC6JPB 34A822 76-0011Näyttelijät€27.81
KISSLER & CO 76-0008 Suihkuvarsi Yleinen suihkuvarsi ja laippa AG2PPW 31XJ34 76-0008Messinki€11.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO 76-0006 Suihkuvarsi Yleinen suihkuvarsi ja laippa
€7.34 / yksikkö