Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO 59-2020 kiinteä pylvässiivilä, metalli, 2 tuumaa, pituus 22, mittari | AG2PPL 31XJ22

KISSLER & CO 59-2020 Kiinteä pylvässiivilä, metalli, 2 tuuman pituus, 22 mittari

Varastossa
Tuote: AG2PPL Malli: 59-2020Ristiviite: 31XJ22

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä pylvässiivilä
Väri / viimeistelykromi
YhteysTyönnä sisään
Mitata22
Pituus2"
MateriaaliMetalli
TyyppiKeittiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481805060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO 59-2020 Kiinteä pylvässiivilä, metalli, 2 tuuman pituus, 22 mittari
€3.18 / yksikkö