Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO 58-7191 Nosta ja käännä tulppa-amme ja suihku 2 tuumaa | AG2PPK 31XJ20

KISSLER & CO 58-7191 Nosta ja käännä tulppaallas ja suihku 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2PPK Malli: 58-7191Ristiviite: 31XJ20

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNosta ja käännä tulppaa
Väri / viimeistelykromi
Mitata22
Pituus2"
MateriaaliMessinki
TyyppiKylpyamme ja suihku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481805060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KISSLER & CO 58-7156 Nosta ja käännä tulppa-allas ja suihku 2 tuumaa | AG2PPJ 31XJ19 58-7156€15.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO 58-7191 Nosta ja käännä tulppaallas ja suihku 2 tuumaa
€21.93 / yksikkö